曜日別特売

洋ラン線

洋ラン線 - 渡辺泰洋ラン線 - 渡辺泰洋ラン線 - 渡辺泰洋ラン線 - 渡辺泰洋ラン線 - 渡辺泰洋ラン線 - 渡辺泰洋ラン線 - 渡辺泰
(2件のレビュー)

折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。

用途洋ランなどの支えに材質PVC被覆鉄線グリーン内容量1袋(10本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892089623.2mm×500mm3.2500
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
892089713.2mm×600mm3.2600
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
892089873.2mm×700mm3.2700
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
892089533.2mm×1000mm3.21000
オープン489
489
538(税込)
当日出荷
892090054.0mm×650mm4.0650
オープン489
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り17点です
892090144.0mm×750mm4.0750
オープン529
529
582(税込)
8日以内出荷
特別運賃
892089964.0mm×1000mm4.01000
オープン749
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208953
2024-02-08
用途: 中央部を丸く曲げてクレマチスの支柱に使います
その他業種

太さ、硬さ、ちょうど扱いやすくて長持ちするので過去から重宝しています 曲げると地面からの支柱の高さは約3分の一程度になりますが、欲を言えば150cmくらいの支柱が有ったらありがたい。 それでも他の商品で100cmの支柱は見当たりませんのでありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89208953
2019-12-23
用途: 断熱材の仮止め
サービス業

太さと長さがちょうどよく、加工も簡単。足りなくなったらまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする