サンホープ
マイクロスプレー Fネジタイプ
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
用途
樹下かん水、根元かん水等
仕様
全円、Fネジタイプ
色
(ノズル)橙
使用圧力(MPa)
0.2
散水範囲(m)
Φ1.8
散水量(L/分)
2
方向
上向き専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89222323
DN705F-D
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください