サンホープ
マイクロスプレー Cネジタイプ
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは灰色。
用途
ハウス内のかん水全般等
色
(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)
0.2
方向
上向き専用
ノズル口径(Φmm)
1.5
散水範囲(m)
Φ3.4
散水量(L/分)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
散水範囲(m)
使用圧力(MPa)
散水量(L/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89222436
DN751C-D
Φ3.4
0.2
2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください