サンホープ
マイクロスプレー Fネジタイプ
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
用途
ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)
0.2
方向
上向き専用
散水範囲(m)
Φ3.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
散水範囲(m)
使用圧力(MPa)
散水量(L/分)
ノズル口径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89222445
DN751F-C
Φ3.4
0.2
0.7
0.9
(ノズルチップ)茶
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89222454
DN751F-H
Φ3.4
0.2
1.2
1.2
(ノズルチップ)灰
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください