サンホープ サンホープの 農業・園芸資材 サンホープの 散水・かん水資材 サンホープの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具 ホース用クイックカップラー(水道ホースジョイント) ホース用クイックカップラー(水道ホースジョイント) 注文コード 89223915 (1件のレビュー) 水道用ホース用のクイックカップラー。 仕様ホース×Qメス 適合ホース内径15~19mm用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LQ40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89223915 LQ40 ¥580 ¥559 ¥559 ¥615 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 散水・かん水資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 衛生カップリング メス PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) 岩崎製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所 税込¥175~ ¥159~ 【衛生カップリング用】パッキン 岩崎製作所 税込¥99~ ¥90~ 【衛生車両<吸管>用】黄銅製 衛生ネジ 男 岩崎製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 黄銅製 H108 町野式男キャップ(鎖なし) 岩崎製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 【衛生車両<ホース>用】黄銅製 衛生ネジ 男 PAタイプ 岩崎製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 黄銅製 H108 町野式男キャップ (鎖なし) 岩崎製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 黄銅製 G107 町野式女キャップ(鎖なし) 岩崎製作所 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 渡り(スロープ)Ⅱ FSC藤原産業 税込¥28,578~ ¥25,980~ (2) メタルコックつき分岐接手 カクダイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ メタルホース接手 カクダイ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ メタルネジつきホース接手 20 カクダイ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ メタルネジニップル 13 カクダイ 税込¥659 ¥599 バスケットへ メタルネジつきホース接手 13 カクダイ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ メタルネジつきホース接手 13 カクダイ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ メタルネジつきホース接手 20 カクダイ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ホース止めリング(メタル散水接手用・2個入) カクダイ 税込¥241 ¥219 バスケットへ ホ―スニップル 樹脂製 モノタロウ 税込¥274~ ¥249~ (1) ペットボトル接続アダプター カクダイ 税込¥362 ¥329 バスケットへ 立ち上がり付チーズ 中部ビニール工業 税込¥1,099~ ¥999~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材散水・かん水資材ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具継手・カップリング 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89223915 2018-09-10 用途: 灌水用に 農・林・水産業 LQ12の専用として必須アイテム。LQ12は他社品メスソケットに適合しないので注意。 参考になった 2人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります 蛇口部品 ホースコネクタ ホース継手 オプションパーツ/固定具 継手・カップリング シェアする マイページ 最近見た商品