エルボ

エルボ - サンホープ
(2件のレビュー)

12mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。

仕様12mm用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89224877PL-ND1212LT
210
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89224877
2021-08-14
用途: 水槽の配管
サービス業

外部フィルターの給水と排水で2つ使用した。
テトラの内径12mm外形16mmのホースに使用したところ、どちらも水が漏れた。
はめ込む段階ですんなり入ったので怪しかったが、
ホースバンドで止めていても圧力がかかると漏れてしまった。
大きさを測ったところ、一番太いところで12mm。入り口の周り部分で10mm
あくまでもサンホープの硬質12mmチューブPL-ND1220Wという商品用のものなのだろう。

対象商品 : 89224877
2016-02-04
用途: 水槽の配管
運輸・通信業

12ミリのチューブ用のエルボどこのショップにも無かったのでモノタロウさんにあって良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする