サンホープ
散水亭半円楽3000ライザー無追加キット
MP3000の付属した延長キット。ライザーの無い背の低いタイプ。ハウスのサイドかん水に。
仕様
ライザー無、ユニオン式接続ホース6m
使用圧力(MPa)
0.25
ノズル
MP3000-210
散水範囲(m)
r8.5
散水量(L/分)
(90°の時)3、(180°の時)6.6
内容量
1個
注意
※追加する場合には必ず両サイド分の2セット必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
散水範囲(m)
使用圧力(MPa)
散水量(L/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89225893
SUMP3K-SE
r8.5
0.25
(90°の時)3、(180°の時)6.6
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください