サンホープ サンホープの 農業・園芸資材 サンホープの 散水・かん水資材 サンホープの スプリンクラー フラッシングバルブ フラッシングバルブ 注文コード 89226103 (1件のレビュー) 軟質ドリップチューブ(ダブルウォールドリップチューブ)用フラッシングバルブ(自動排水弁)。 仕様開閉圧0.02MP 適合TW10M、TW20M 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TV16J 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89226103 TV16J ¥610 ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 散水・かん水資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 立ち上がり付チーズ 中部ビニール工業 税込¥1,099~ ¥999~ 衛生カップリング メス PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) 岩崎製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所 税込¥175~ ¥159~ 【衛生カップリング用】パッキン 岩崎製作所 税込¥99~ ¥90~ 【衛生車両<吸管>用】黄銅製 衛生ネジ 男 岩崎製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 黄銅製 H108 町野式男キャップ(鎖なし) 岩崎製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 【衛生車両<ホース>用】黄銅製 衛生ネジ 男 PAタイプ 岩崎製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 黄銅製 H108 町野式男キャップ (鎖なし) 岩崎製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 黄銅製 G107 町野式女キャップ(鎖なし) 岩崎製作所 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ホースリール オーロラX15m(CG) タカギ 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ Gアクア グリーンライフ 税込¥5,058~ ¥4,598~ Gアクアカバー グリーンライフ 税込¥5,498~ ¥4,998~ ジーオート グリーンライフ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 水栓柱パン 人研ぎ カクダイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 渡り(スロープ)Ⅱ FSC藤原産業 税込¥28,578~ ¥25,980~ (2) メタルコックつき分岐接手 カクダイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ メタルホース接手 カクダイ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 噴霧ノズル カクダイ 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 噴霧ノズル(エア抜きバルブつき) カクダイ 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ 延長用ミストホース カクダイ 税込¥8,138~ ¥7,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材散水・かん水資材スプリンクラー散水器具用チューブ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89226103 2016-06-21 用途: イチゴ高設ベンチ 点滴チューブ 農・林・水産業 これさえあれば、点滴チューブの詰まりがかなりなくなります! 参考になった 2人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります スプリンクラー本体 ハンガースプレー(逆さ吊りタイプ) ドリッパー 散水器具用チューブ 配管部材・パイプ用継手 シェアする マイページ 最近見た商品