サンハヤト
ユニバーサル基板4mmピッチ基板電源基板
(1件のレビュー)
種類
片面
ピッチ(mm)
4
材質(基板)
紙フェノール
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
42×116
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89229795
AT-47D
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください