【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個)

【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全111種類を絞り込む
寸法L(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89394514LWH15C1R1~120BHS13060244.574.51~1203044.669161547384.54.54.586151~12015
18,970
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394523LWH15C1R121~180BHS13060244.574.5121~1803044.669161547384.54.54.58615121~18015
19,670
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394532LWH15C1R181~240BHS13060244.574.5181~2403044.669161547384.54.54.58615181~24015
20,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394541LWH15C1R241~300BHS13060244.574.5241~3003044.669161547384.54.54.58615241~30015
22,390
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394557LWH15C1R301~360BHS13060244.574.5301~3603044.669161547384.54.54.58615301~36015
23,930
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394566LWH15C1R361~420BHS13060244.574.5361~4203044.669161547384.54.54.58615361~42015
25,690
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394575LWH15C1R421~480BHS13060244.574.5421~4803044.669161547384.54.54.58615421~48015
27,460
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394584LWH15C1R481~540BHS13060244.574.5481~5403044.669161547384.54.54.58615481~54015
29,340
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394593LWH15C1R541~600BHS13060244.574.5541~6003044.669161547384.54.54.58615541~60015
31,210
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394602LWH15C1R601~660BHS13060244.574.5601~6603044.669161547384.54.54.58615601~66015
33,090
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394611LWH15C1R661~720BHS13060244.574.5661~7203044.669161547384.54.54.58615661~72015
35,180
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394627LWH15C1R721~780BHS13060244.574.5721~7803044.669161547384.54.54.58615721~78015
37,060
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394636LWH15C1R781~840BHS13060244.574.5781~8403044.669161547384.54.54.58615781~84015
39,140
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394645LWH15C1R841~900BHS13060244.574.5841~9003044.669161547384.54.54.58615841~90015
41,240
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394654LWH15C1R901~960BHS13060244.574.5901~9603044.669161547384.54.54.58615901~96015
43,230
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394663LWH15C1R961~1020BHS13060244.574.5961~10203044.669161547384.54.54.58615961~102015
45,320
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394672LWH15C1R1021~1080BHS13060244.574.51021~10803044.669161547384.54.54.586151021~108015
47,420
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394681LWH15C1R1081~1140BHS13060244.574.51081~11403044.669161547384.54.54.586151081~114015
49,510
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394697LWH15C1R1141~1200BHS13060244.574.51141~12003044.669161547384.54.54.586151141~120015
51,490
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394706LWH15C1R1201~1260BHS13060244.574.51201~12603044.669161547384.54.54.586151201~126015
53,810
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394715LWH15C1R1261~1320BHS13060244.574.51261~13203044.669161547384.54.54.586151261~132015
56,680
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394724LWH15C1R1321~1380BHS13060244.574.51321~13803044.669161547384.54.54.586151321~138015
58,110
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394733LWH15C1R1381~1440BHS13060244.574.51381~14403044.669161547384.54.54.586151381~144015
60,310
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394742LWH15C1R1441~1500BHS13060244.574.51441~15003044.669161547384.54.54.586151441~150015
62,630
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394751LWH20C1R1~120BHS13060305105.51~1204057.29421.52063535669.58.5201~12018
21,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394767LWH20C1R121~180BHS13060305105.5121~1804057.29421.52063535669.58.520121~18018
22,610
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394776LWH20C1R181~240BHS13060305105.5181~2404057.29421.52063535669.58.520181~24018
23,800
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394785LWH20C1R241~300BHS13060305105.5241~3004057.29421.52063535669.58.520241~30018
25,450
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394794LWH20C1R301~360BHS13060305105.5301~3604057.29421.52063535669.58.520301~36018
26,990
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394803LWH20C1R361~420BHS13060305105.5361~4204057.29421.52063535669.58.520361~42018
28,650
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394812LWH20C1R421~480BHS13060305105.5421~4804057.29421.52063535669.58.520421~48018
30,300
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394821LWH20C1R481~540BHS13060305105.5481~5404057.29421.52063535669.58.520481~54018
32,400
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394837LWH20C1R541~600BHS13060305105.5541~6004057.29421.52063535669.58.520541~60018
34,610
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394846LWH20C1R601~660BHS13060305105.5601~6604057.29421.52063535669.58.520601~66018
36,700
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394855LWH20C1R661~720BHS13060305105.5661~7204057.29421.52063535669.58.520661~72018
39,020
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394864LWH20C1R721~780BHS13060305105.5721~7804057.29421.52063535669.58.520721~78018
41,110
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394873LWH20C1R781~840BHS13060305105.5781~8404057.29421.52063535669.58.520781~84018
43,310
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394882LWH20C1R841~900BHS13060305105.5841~9004057.29421.52063535669.58.520841~90018
45,520
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394891LWH20C1R901~960BHS13060305105.5901~9604057.29421.52063535669.58.520901~96018
47,720
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394907LWH20C1R961~1020BHS13060305105.5961~10204057.29421.52063535669.58.520961~102018
50,040
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394916LWH20C1R1021~1080BHS13060305105.51021~10804057.29421.52063535669.58.5201021~108018
52,130
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394925LWH20C1R1081~1140BHS13060305105.51081~11404057.29421.52063535669.58.5201081~114018
54,450
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394934LWH20C1R1141~1200BHS13060305105.51141~12004057.29421.52063535669.58.5201141~120018
56,540
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394943LWH20C1R1201~1260BHS13060305105.51201~12604057.29421.52063535669.58.5201201~126018
58,860
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394952LWH20C1R1261~1320BHS13060305105.51261~13204057.29421.52063535669.58.5201261~132018
61,510
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394961LWH20C1R1321~1380BHS13060305105.51321~13804057.29421.52063535669.58.5201321~138018
63,380
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394977LWH20C1R1381~1440BHS13060305105.51381~14404057.29421.52063535669.58.5201381~144018
65,700
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394986LWH20C1R1441~1500BHS13060305105.51441~15004057.29421.52063535669.58.5201441~150018
67,900
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89394995LWH20C1R1501~1560BHS13060305105.51501~15604057.29421.52063535669.58.5201501~156018
70,210
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89395004LWH20C1R1561~1620BHS13060305105.51561~16204057.29421.52063535669.58.5201561~162018
72,640
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする