曜日別特売

グラシンペーパー 8才

グラシンペーパー 8才 - HEIKOグラシンペーパー 8才 - HEIKOグラシンペーパー 8才 - HEIKOグラシンペーパー 8才 - HEIKOグラシンペーパー 8才 - HEIKOグラシンペーパー 8才 - HEIKOグラシンペーパー 8才 - HEIKOグラシンペーパー 8才 - HEIKO
(5件のレビュー)

トレーやかごなどの敷き紙にしたり、ロールケーキを撒いてリボンをかけらばそのままギフトにも。

寸法(mm)381×254
注意
※調理・加熱はできません。
※印刷面に直接食品が触れないようにご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
紙質
質量(g/枚)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8927096421000101袋(500枚)8才グラシン紙25.8g/m22.5無地ホワイト
3,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44043285ニュースレター オレンジ1パック(500枚)-----
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
44043294ニュースレター ブラウン1パック(500枚)-----
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
8927097321000201袋(500枚)8才グラシン紙30.5g/m23ニュースレターオレンジ
11,500
取扱い終了
代替品有
8927099121000231袋(500枚)8才-3ニュースレターブラウン
11,500
取扱い終了
代替品有
8927098221000221袋(500枚)8才-3ニュースレターホワイト
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89270973210002044043285ニュースレター オレンジ2100020 グラシンペーパー 8才 HEIKO 44043285グラシンペーパー 8才HEIKO1パック(500枚)
7,490
税込8,239
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89270991210002344043294ニュースレター ブラウン2100023 グラシンペーパー 8才 HEIKO 44043294グラシンペーパー 8才HEIKO1パック(500枚)
7,490
税込8,239
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89270964
2023-06-22
用途: 製品の梱包

サイズが丁度よく使い勝手もいい。安価に購入できるためリピートしている。

対象商品 : 89270964
2022-05-30
用途: サンドイッチ、ピタロールの包装
合同会社ロンポワン飲食業

厚みも質感も、食品を包むのにちょうど良いです。花も販売するので、使ってみようと思います。

対象商品 : 89270964
2022-05-06
用途: サンドイッチ、ピタロールの包装
合同会社ロンポワン飲食業

厚みも質感も、食品を包むのにちょうど良いです。花も販売するので、使ってみようと思います。

対象商品 : 89270964
2021-07-04
用途: 本のカバー
製造業

本のカバーとして利用しています。手間はかかりますが価格面で助かってます。

対象商品 : 89270964
2020-03-20
用途: ロールケーキのラッピング、封筒作り
医療・福祉・介護関連業

オリジナルの封筒を作ったり、プレゼントのラッピングにすると、レトロな雰囲気が出て、とてもおしゃれになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする