曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全79種類を絞り込む
寸法L(mm)
ブロック幅W2(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89421053MHD15C2R1~120HS13060284.58.51~1202644.2699.51534342644.586151~12015M4×1066
29,670
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421062MHD15C2R121~180HS13060284.58.5121~1802644.2699.51534342644.58615121~18015M4×1066
30,370
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421071MHD15C2R181~240HS13060284.58.5181~2402644.2699.51534342644.58615181~24015M4×1066
31,570
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421087MHD15C2R241~300HS13060284.58.5241~3002644.2699.51534342644.58615241~30015M4×1066
33,090
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421096MHD15C2R301~360HS13060284.58.5301~3602644.2699.51534342644.58615301~36015M4×1066
34,630
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421105MHD15C2R361~420HS13060284.58.5361~4202644.2699.51534342644.58615361~42015M4×1066
36,390
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421114MHD15C2R421~480HS13060284.58.5421~4802644.2699.51534342644.58615421~48015M4×1066
38,160
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421123MHD15C2R481~540HS13060284.58.5481~5402644.2699.51534342644.58615481~54015M4×1066
40,040
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421132MHD15C2R541~600HS13060284.58.5541~6002644.2699.51534342644.58615541~60015M4×1066
41,910
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421141MHD15C2R601~660HS13060284.58.5601~6602644.2699.51534342644.58615601~66015M4×1066
43,790
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421157MHD15C2R661~720HS13060284.58.5661~7202644.2699.51534342644.58615661~72015M4×1066
45,880
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421166MHD15C2R721~780HS13060284.58.5721~7802644.2699.51534342644.58615721~78015M4×1066
47,760
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421175MHD15C2R781~840HS13060284.58.5781~8402644.2699.51534342644.58615781~84015M4×1066
49,840
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421184MHD15C2R841~900HS13060284.58.5841~9002644.2699.51534342644.58615841~90015M4×1066
51,940
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421193MHD15C2R901~960HS13060284.58.5901~9602644.2699.51534342644.58615901~96015M4×1066
53,930
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421202MHD15C2R961~1020HS13060284.58.5961~10202644.2699.51534342644.58615961~102015M4×1066
56,020
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421211MHD15C2R1021~1080HS13060284.58.51021~10802644.2699.51534342644.586151021~108015M4×1066
58,120
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421227MHD15C2R1081~1140HS13060284.58.51081~11402644.2699.51534342644.586151081~114015M4×1066
60,210
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421236MHD15C2R1141~1200HS13060284.58.51141~12002644.2699.51534342644.586151141~120015M4×1066
62,190
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421245MHD15C2R1201~1260HS13060284.58.51201~12602644.2699.51534342644.586151201~126015M4×1066
64,510
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421254MHD15C2R1261~1320HS13060284.58.51261~13202644.2699.51534342644.586151261~132015M4×1066
67,380
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421263MHD15C2R1321~1380HS13060284.58.51321~13802644.2699.51534342644.586151321~138015M4×1066
68,810
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421272MHD15C2R1381~1440HS13060284.58.51381~14402644.2699.51534342644.586151381~144015M4×1066
71,010
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421281MHD15C2R1441~1500HS13060284.58.51441~15002644.2699.51534342644.586151441~150015M4×1066
73,330
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421297MHD25C2R1~120HS13060406.510.51~1203563.910512.5234848356.57119231~12022M6×1295
35,630
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421306MHD25C2R121~180HS13060406.510.5121~1803563.910512.5234848356.5711923121~18022M6×1295
36,840
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421315MHD25C2R181~240HS13060406.510.5181~2403563.910512.5234848356.5711923181~24022M6×1295
38,050
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421324MHD25C2R241~300HS13060406.510.5241~3003563.910512.5234848356.5711923241~30022M6×1295
39,810
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421333MHD25C2R301~360HS13060406.510.5301~3603563.910512.5234848356.5711923301~36022M6×1295
41,360
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421342MHD25C2R361~420HS13060406.510.5361~4203563.910512.5234848356.5711923361~42022M6×1295
42,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421351MHD25C2R421~480HS13060406.510.5421~4803563.910512.5234848356.5711923421~48022M6×1295
44,450
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421367MHD25C2R481~540HS13060406.510.5481~5403563.910512.5234848356.5711923481~54022M6×1295
46,870
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421376MHD25C2R541~600HS13060406.510.5541~6003563.910512.5234848356.5711923541~60022M6×1295
49,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421385MHD25C2R601~660HS13060406.510.5601~6603563.910512.5234848356.5711923601~66022M6×1295
51,620
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421394MHD25C2R661~720HS13060406.510.5661~7203563.910512.5234848356.5711923661~72022M6×1295
54,040
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421403MHD25C2R721~780HS13060406.510.5721~7803563.910512.5234848356.5711923721~78022M6×1295
56,470
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421412MHD25C2R781~840HS13060406.510.5781~8403563.910512.5234848356.5711923781~84022M6×1295
58,780
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421421MHD25C2R841~900HS13060406.510.5841~9003563.910512.5234848356.5711923841~90022M6×1295
61,100
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421437MHD25C2R901~960HS13060406.510.5901~9603563.910512.5234848356.5711923901~96022M6×1295
63,520
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421446MHD25C2R961~1020HS13060406.510.5961~10203563.910512.5234848356.5711923961~102022M6×1295
65,950
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421455MHD25C2R1021~1080HS13060406.510.51021~10803563.910512.5234848356.57119231021~108022M6×1295
68,150
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421464MHD25C2R1081~1140HS13060406.510.51081~11403563.910512.5234848356.57119231081~114022M6×1295
70,580
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421473MHD25C2R1141~1200HS13060406.510.51141~12003563.910512.5234848356.57119231141~120022M6×1295
72,890
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421482MHD25C2R1201~1260HS13060406.510.51201~12603563.910512.5234848356.57119231201~126022M6×1295
75,320
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421491MHD25C2R1261~1320HS13060406.510.51261~13203563.910512.5234848356.57119231261~132022M6×1295
77,640
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421507MHD25C2R1321~1380HS13060406.510.51321~13803563.910512.5234848356.57119231321~138022M6×1295
79,950
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421516MHD25C2R1381~1440HS13060406.510.51381~14403563.910512.5234848356.57119231381~144022M6×1295
82,370
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421525MHD25C2R1441~1500HS13060406.510.51441~15003563.910512.5234848356.57119231441~150022M6×1295
84,580
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421534MHD25C2R1501~1560HS13060406.510.51501~15603563.910512.5234848356.57119231501~156022M6×1295
86,780
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89421543MHD25C2R1561~1620HS13060406.510.51561~16203563.910512.5234848356.57119231561~162022M6×1295
89,100
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする