【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個)

【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全124種類を絞り込む
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89461854LWLC7C2R1~30BHS17.51581.51.51~30-9.6--5717122.52.44.22.371~305
9,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461863LWLC7C2R31~45BHS17.51581.51.531~45-9.6--5717122.52.44.22.3731~455
10,050
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461872LWLC7C2R46~60BHS17.51581.51.546~60-9.6--5717122.52.44.22.3746~605
10,310
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461881LWLC7C2R61~75BHS17.51581.51.561~75-9.6--5717122.52.44.22.3761~755
10,570
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461897LWLC7C2R76~90BHS17.51581.51.576~90-9.6--5717122.52.44.22.3776~905
10,830
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461906LWLC7C2R91~105BHS17.51581.51.591~105-9.6--5717122.52.44.22.3791~1055
11,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461915LWLC7C2R106~120BHS17.51581.51.5106~120-9.6--5717122.52.44.22.37106~1205
11,410
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461924LWLC7C2R121~135BHS17.51581.51.5121~135-9.6--5717122.52.44.22.37121~1355
11,750
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461933LWLC7C2R136~150BHS17.51581.51.5136~150-9.6--5717122.52.44.22.37136~1505
12,070
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461942LWLC7C2R151~165BHS17.51581.51.5151~165-9.6--5717122.52.44.22.37151~1655
12,440
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461951LWLC7C2R166~180BHS17.51581.51.5166~180-9.6--5717122.52.44.22.37166~1805
12,810
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461967LWLC7C2R181~195BHS17.51581.51.5181~195-9.6--5717122.52.44.22.37181~1955
13,260
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461976LWLC7C2R196~210BHS17.51581.51.5196~210-9.6--5717122.52.44.22.37196~2105
13,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461985LWLC7C2R211~225BHS17.51581.51.5211~225-9.6--5717122.52.44.22.37211~2255
14,230
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461994LWLC7C2R226~240BHS17.51581.51.5226~240-9.6--5717122.52.44.22.37226~2405
14,730
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462003LWLC7C2R241~255BHS17.51581.51.5241~255-9.6--5717122.52.44.22.37241~2555
15,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462012LWLC7C2R256~270BHS17.51581.51.5256~270-9.6--5717122.52.44.22.37256~2705
15,760
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462021LWLC7C2R271~285BHS17.51581.51.5271~285-9.6--5717122.52.44.22.37271~2855
16,260
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462037LWLC7C2R286~300BHS17.51581.51.5286~300-9.6--5717122.52.44.22.37286~3005
16,780
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462046LWLC9C2R1~40BHS110201022.21~40-11.9--5.5920152.53.563.591~406
12,160
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462055LWLC9C2R41~60BHS110201022.241~60-11.9--5.5920152.53.563.5941~606
12,570
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462064LWLC9C2R61~80BHS110201022.261~80-11.9--5.5920152.53.563.5961~806
12,980
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462073LWLC9C2R81~100BHS110201022.281~100-11.9--5.5920152.53.563.5981~1006
13,390
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462082LWLC9C2R101~120BHS110201022.2101~120-11.9--5.5920152.53.563.59101~1206
14,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462091LWLC9C2R121~140BHS110201022.2121~140-11.9--5.5920152.53.563.59121~1406
14,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462107LWLC9C2R141~160BHS110201022.2141~160-11.9--5.5920152.53.563.59141~1606
15,350
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462116LWLC9C2R161~180BHS110201022.2161~180-11.9--5.5920152.53.563.59161~1806
16,010
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462125LWLC9C2R181~200BHS110201022.2181~200-11.9--5.5920152.53.563.59181~2006
16,670
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462134LWLC9C2R201~220BHS110201022.2201~220-11.9--5.5920152.53.563.59201~2206
17,380
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462143LWLC9C2R221~240BHS110201022.2221~240-11.9--5.5920152.53.563.59221~2406
18,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462152LWLC9C2R241~260BHS110201022.2241~260-11.9--5.5920152.53.563.59241~2606
18,810
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462161LWLC9C2R261~280BHS110201022.2261~280-11.9--5.5920152.53.563.59261~2806
19,530
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462177LWLC9C2R281~300BHS110201022.2281~300-11.9--5.5920152.53.563.59281~3006
20,250
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462186LWLC9C2R301~320BHS110201022.2301~320-11.9--5.5920152.53.563.59301~3206
21,050
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462195LWLC9C2R321~340BHS110201022.2321~340-11.9--5.5920152.53.563.59321~3406
21,930
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462204LWLC9C2R341~360BHS110201022.2341~360-11.9--5.5920152.53.563.59341~3606
22,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462213LWLC9C2R361~380BHS110201022.2361~380-11.9--5.5920152.53.563.59361~3806
23,470
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462222LWLC9C2R381~400BHS110201022.2381~400-11.9--5.5920152.53.563.59381~4006
24,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462231LWLC9C2R401~420BHS110201022.2401~420-11.9--5.5920152.53.563.59401~4206
25,240
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462247LWLC9C2R421~440BHS110201022.2421~440-11.9--5.5920152.53.563.59421~4406
26,230
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462256LWLC9C2R441~460BHS110201022.2441~460-11.9--5.5920152.53.563.59441~4606
27,110
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462265LWLC9C2R461~480BHS110201022.2461~480-11.9--5.5920152.53.563.59461~4806
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462274LWLC9C2R481~500BHS110201022.2481~500-11.9--5.5920152.53.563.59481~5006
28,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462283LWLC9C2R501~520BHS110201022.2501~520-11.9--5.5920152.53.563.59501~5206
29,870
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462292LWLC9C2R521~540BHS110201022.2521~540-11.9--5.5920152.53.563.59521~5406
30,750
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462301LWLC9C2R541~560BHS110201022.2541~560-11.9--5.5920152.53.563.59541~5606
31,750
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462317LWLC9C2R561~580BHS110201022.2561~580-11.9--5.5920152.53.563.59561~5806
32,630
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462326LWLC9C2R581~600BHS110201022.2581~600-11.9--5.5920152.53.563.59581~6006
33,510
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462335LWLC9C2R601~620BHS110201022.2601~620-11.9--5.5920152.53.563.59601~6206
34,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89462344LWLC9C2R621~640BHS110201022.2621~640-11.9--5.5920152.53.563.59621~6406
35,380
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする