曜日別特売
(7件のレビュー)

フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するので、噛み込みやすべりを防止できます。
材質を従来のアルミから鋼に変更、従来品比1.7倍の強度を実現。
ロストワックス製法の採用で長期使用時のレンチ本体のひろがりを防止します。
作業スペースを考慮した形状により、プリウス等の作業箇所の狭い車でも使用可能。
フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、間違った装着をすることなく、また奥まった箇所にも片手で簡単に装着可能。

用途ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89283783AVSA-R64A8150
8,870
取扱い終了
代替品有
89283792AVSA-R64B9159
9,770
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89283783AVSA-R64A79835168AVSA-R64A2AVSA-R64A ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC 79835168ろ紙交換用オイルフィルタレンチKTC1個
7,098
税込7,808
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89283792AVSA-R64B70312246AVSA-R64B2AVSA-R64B ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC 70312246ろ紙交換用オイルフィルタレンチKTC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-19
用途: オイルエレメント交換時
サンダーレーシング

重い。とにかく重い。なぜこんなに重いのか。重くする必要があるのか?
しかしこれでないと外せないときもあり、ジャパニーズスタンダードのKTCを購入したが、毎度重くて「なんだかなぁ」と思う。
ただし、強度は抜群で落としても割れ、欠けることはない。一度購入すると20年後も使えると思う。20年後の使用頻度は少なくなっているであろうが、耐久性という意味では素晴らしい、と思う。

1が参考にしています
対象商品 : 89283783
2020-02-06
用途: オイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

2019年シエンタにぴったり合った。まだ使用していないが使うのが楽しみだ。

対象商品 : 89283792
2019-08-23
用途: クラウン210後期のターボ用
coolathlete自動車・二輪車・自転車関連業

早速使いましたクラウン210後期 ターボ車
ピッタリでした。
不安は全く無し!

2019-07-01
用途: オイル交換が楽に出来た!
coolathlete自動車・二輪車・自転車関連業

クラウンアスリート210のオイル交換に早速使ってみました。

これがあるのか?ないのか?では作業効率が全く違いますね!

対象商品 : 89283783
2017-12-12
用途: オイルフィルター交換時に専用工具なのでピタリのサイズです
製造業

やはりKTCですね。とても使いやすい。やはりベストな選択です。

対象商品 : 89283783
2018-11-17
用途: 2018ハイエースバン(TRH200V)のフィルターキャップの脱着

規定トルク25±5N・mで締め付けて有るなら、サイズ64のカップレンチでも外れますが、思いっきり固着しているとこれの方が良いです。

 星ひとつ減は、重い。

 本体だけなら良いけどレンチやハンドルも持って、下から潜り込んで上向きに保持するのが結構辛い。

対象商品 : 89283783
2014-12-11
用途: ろ紙交換オイルフィルター交換

ピッタリフィットするのですが、重いです。
固く締まってるの緩める専用にしたほうがいいのか
強度は有りそうですが、ここまでゴッツクなくても
いいんじゃないかなと

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする