新万国旗(8ヶ国詰め合わせ)

新万国旗(8ヶ国詰め合わせ) - 大黒工業
(2件のレビュー)

お子様ランチを頼んだときに刺さっているあの旗。
オムライスやチキンライス、ハンバーグ、プリンなどなど。
食卓がとても楽しくなります。

材質コート紙+楊枝セット内容日本、アメリカ、フランス、イギリス、イタリア、ブラジル、中国、韓国長さ(mm)(楊枝)80寸法(mm)(旗)50×35寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×110×20内容量1パック(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89284657-
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89284657
2021-02-06
用途: お誕生会のご飯の飾りとして。
五本松保育園教育・研究機関

給食時に使用しています。こどもたちは、万国旗を国の当てっこをしています。

対象商品 : 89284657
2016-12-16
用途: 保育園の給食で使います。
飲食業

とてもしっかりした作りで、綺麗です。他の国のバージョンもあるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする