刈払機アタッチメント うね草取りまー トリプル
広い削り幅で効率的に。
回転力+遠心力の強靭なパワーが、雑草を根こそぎ引抜粉砕。小さな障害物があっても刃が逃げるため、衝撃を緩和します。
かがまずスピーディに草取り、10cm程度の雑草に効果を発揮します。
商品説明動画
刈払機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- 茶園内の畝間の除草
非常に除草が楽になり、仕上がりもきれいで満足。
只、小石が中に入り 作業を中断しなくてはならず そこが残念です。
小石が中に入っても飛び出すような改良ができないでしょうか?
1案として カバ-に穴を明け、外にもう1枚小石の飛さん防止用カバ-を設けるとか。
- 対象商品:
- 89295997
- 用途:
- 畑の畝を除草や駐車場の除草
確かに根こそぎ雑草を取り除いて感激しました。
が、欲張ってトリプルを購入したので少々重く感じました。
ダブルで良かったかも?
- 対象商品:
- 89295997
- 用途:
- みかん畑の草刈り
地面から2~3cm浮かして刈ると虎刈り(刈りむら)になり、地面に接地させると草は根こそぎ刈れるものの、カバーに土が付いてしまった。小石が多い所では刃の取り付け部分が曲がってしまい、発想は良いが使い物にならなかった。
- 対象商品:
- 89295997
- 用途:
- 果樹・茶・麦等の作物の根際の除草に利用
同型の2台目です。除草効果については、作物に影響を与えずに除草ができる点に満足しています。残念ながら、雑草の根ごと除草しようとすると、土ごと処理することとなり、石はね・石噛みが多発し、耐久性を著しく低下させて、あえなく1台目は溶接修理となってしまいました。
しかし作物へのダメージ回避と除草効果については、合格点です。
作業性は、土壌水分が低くないと内部に固着し、頻繁に除去しなければならなくなります。
1台目は水田の除草にも使いましたが、水があるため作業性はとても良かったです。
そのほかの改良点としては、両端ベアリングにグリースアップ用のニップルが必要です。
- 対象商品:
- 89295997
- 用途:
- 畦、ナス圃場の谷の草削り
草刈機にチップソーやナイロン紐をつけて草刈をすると 草や小石が凄く飛び散りエプロン等をしていないと服が汚れてしまう。このハンマーモアーのミニの様な物に先を変えると殆ど飛び散りが無い。また、地を這う様な草も簡単に削れる。但し、エンジンは30CC以上がいいと思う。やや重いが、両肩にベルトを掛ける草刈機なら 負担は軽くなる。私はゼノアの34CCにつけました。