PE手付きビーカー

PE手付きビーカー - アズワンPE手付きビーカー - アズワン
(1件のレビュー)
種類手付ビーカー材質PE(ポリエチレン)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径×全高(Φmm×mm)
口外径(注ぎ口含む)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89300321100mL10055×7166
250
248
273(税込)
翌々日出荷
89300337200mL20067×90.581
260
257
283(税込)
当日出荷
89300346300mL30076.5×94.598.5
220
218
240(税込)
当日出荷
89300355500mL50089.5×116.5114.5
310
307
338(税込)
当日出荷
893003641L1000109×151148
420
416
458(税込)
翌々日出荷
893003823L3000147×220206
860
851
936(税込)
当日出荷
893003915L5000166×258230
1,560
1,544
1,698(税込)
当日出荷
893003732L2000134×190184
500
取扱い終了
代替品有
8930040710L10000230×266300
2,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
893003732L183429962000mL2L 取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 18342996取手付PEビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)1個(1個)
429
税込472
注文コードが変更になりました。
8930040710L0145502830120410L PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 01455028PE手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89300391
2019-11-02
用途: 塗装作業時

お手頃価格で使いやすいです。持ち手も大きく握りやすいのでまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする