TPX(R)手付きビーカー

TPX(R)手付きビーカー - アズワンTPX(R)手付きビーカー - アズワン
種類手付ビーカー材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~150内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
使用温度範囲(℃)
1目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8930041610010020~15010
350
349
384(税込)
当日出荷
8930043430030020~15025
600
599
659(税込)
当日出荷
8930044350050020~15050
710
709
780(税込)
当日出荷
893004521000100020~15050
1,160
1,150
1,265(税込)
翌々日出荷
893004612000200020~150100
1,740
1,730
1,903(税込)
当日出荷
893004773000300020~150100
2,640
2,630
2,893(税込)
翌々日出荷
893004865000500020~150200
3,640
3,630
3,993(税込)
当日出荷
8930042520020020~15020
550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8930042520018343030200mL200 取手付TPX(R)ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 18343030取手付TPX(R)ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)1個(1個)
549
税込604
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする