曜日別特売

衛生カッティングボード

衛生カッティングボード - 新日本ケミカル・オーナメント工業衛生カッティングボード - 新日本ケミカル・オーナメント工業
(1件のレビュー)

スピードと衛生を求められる厨房に!曲がるまな板で作業効率UP!
丈夫でやわらかい適度な厚さ。両面使用可能です。筒状にして食材をこぼさずスピーディーに鍋等に移せます。
汚れても衛生的にさっと取り替え。耐熱温度120℃で、煮沸消毒ができます。
洗浄、殺菌作業の軽減により、衛生的・経済的・機能的に使えます。
安全性重視の角丸仕様。片面エンボス加工で滑り止め効果。
巻きずしをまいたり、サンドイッチを重ねたり、パン生地をこねたり、ケーキをカットしたり、様々なシーンで使えます。
食品衛生法試験適合。

用途
FC寿司、コンビニ、製菓・製パン、ファミリーレストラン、スーパーの惣菜バックヤードなど。
食品間の色移りや臭い移りの防止に。
非加熱調理(巻きずしのカットなど)時の雑菌の繁殖の防止に。
仕様片面エンボス材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.65寸法(mm)450×300耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(20枚)
注意
※硬いものを叩き切る作業には向いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89297171-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89297171
2020-11-05
用途: 魚の下処理
教育・研究機関

特に問題なく、大人数での作業を滞りなくできましたし、通常のまな板より軽く、仕舞う際に場所を取らないので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする