D 旋削チップ COAT CNMX-M4PW

D 旋削チップ COAT CNMX-M4PW - イスカル
形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9トラスコ品番338-4705材質IC907厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89572567CNMX120708-M4PW IC907
13,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする