300 トルクドライバー

300 トルクドライバー - Wera300 トルクドライバー - Wera300 トルクドライバー - Wera300 トルクドライバー - Wera300 トルクドライバー - Wera300 トルクドライバー - Wera300 トルクドライバー - Wera300 トルクドライバー - Wera
種類単能形精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
設定トルク(Nm)
先端
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89573005279101701251.4ヘックスプラス2.0
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89573014279111701242.0ヘックスプラス2.5
9,200
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89573023279121701213.0ヘックスプラス3.0
9,750
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957303227913160233.35.0ヘックスプラス4.0
13,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
89573041279301701190.6T6、トルクス-
8,300
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89573057279311701190.9T7、トルクス-
8,400
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89573066279321701191.2T8、トルクス-
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89573075279331701221.4T9、トルクス-
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89573084279341701222.0T10、トルクス-
9,200
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89573093279351701223.0T15、トルクス-
9,750
9,398
10,338(税込)
当日出荷
89573102279361602405.0T20、トルクス-
13,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする