7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー

7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー - Wera7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー - Wera
トラスコ品番444-3888質量(g)175適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1負荷方向内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89573547747501.2~3.0192プレセット形±6一般締付作業/弱電関連での作業用
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする