曜日別特売

7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー

7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー - Wera
種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用質量(g)188適合ビット6.35mm内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89573556747300.3~1.20.05
26,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
89573565747311.2~3.00.1
26,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする