曜日別特売

7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー

7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー - Wera7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー - Wera
(1件のレビュー)
種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業適合ビット6.35mm内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89573574747000.3~1.20.05目盛付120
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
89573583747011.2~3.00.1目盛付120
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
89573592747150.3~1.20.3目盛無し180
11,850
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89573601747161.2~3.01.2目盛無し180
11,850
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89573583
2018-09-04
用途: 点検作業
建設業・工事業

グリップの大きさも良く、作業がはかどり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする