突切り用ホルダ

突切り用ホルダ - 京セラ
勝手右勝手内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89588441KGDR1010JX-2653-5003101018120
18,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
89588457KGDR1010JX-2.4653-5011101018120
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
89588466KGDR1212F-2653-5020121219.585
17,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
89588475KGDR1212F-2.4653-5038121219.585
17,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
89588484KGDR1212JX-2653-5046121219.5120
18,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
89588493KGDR1212JX-2.4653-5054121219.5120
18,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
89588502KGDR1212JX-3653-5062121219.5120
18,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
89588511KGDR1616JX-2653-5071161624.5120
19,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
89588527KGDR1616JX-2.4653-5089161624.5120
19,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
89588536KGDR1616JX-3653-5097161624.5120
19,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする