内径加工用ホルダ

内径加工用ホルダ - 京セラ内径加工用ホルダ - 京セラ内径加工用ホルダ - 京セラ内径加工用ホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89588545E16X-SCLCR09-18A-2/3スクリュークランプ方式ひし形80°957
72,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
89588554E16X-SCLPR09-18A-2/3スクリュークランプ方式ひし形80°9511
72,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
89588563S25R-PDUNR15-32ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
37,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
89588572S32S-PDQNR15-44ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°450
42,300
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
89588581S32S-PDUNL15-44ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
42,300
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
89588597S32S-PDUNR15-44ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
42,300
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89588606S32S-PDZNR15-44ピンロック方式(レバーロック方式)ひし形55°930
44,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする