重松製作所
使い捨て化学防護服MC5000
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途
石油化学製品。
工業用タンク内清浄。
毒劇物対策用。
色
オレンジ
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム
規格
JIS規格
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
JIS規格
JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
内容量
1着
注意
※マスク・手袋・靴は別売りです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89592885
MC5000-S
S
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89592876
MC5000-M
M
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
89592867
MC5000-L
L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
89592903
MC5000-XXL
XXL
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
89592894
MC5000-XL
XL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください