耐切創手袋 カットレジストインナー

耐切創手袋 カットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナー - TOWA(東和コーポレーション)
全8種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89597961195-L1双L19.56.316.2高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックスホワイト13-2/A耐切創、低発塵性1
オープン
769
846(税込)
当日出荷
89597977195-LL1双LL206.516.4高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックスホワイト13-2/A耐切創、低発塵性1
オープン
769
846(税込)
当日出荷
89597986195-M1双M19616高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックスホワイト13-2/A耐切創、低発塵性1
オープン
769
846(税込)
当日出荷
89597995195-S1双S175.515.8高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックスホワイト13-2/A耐切創、低発塵性1
オープン
769
846(税込)
当日出荷
48943921145-S1袋(10双)S175.515.8超高強力ポリエチレン繊維ホワイト13EN388 2016、食品衛生法適合2/A耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過10
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
48943912145-M1袋(10双)M195.816超高強力ポリエチレン繊維ホワイト13EN388 2016、食品衛生法適合2/A耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過10
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
48943894145-L1袋(10双)L19.5616.2超高強力ポリエチレン繊維ホワイト13EN388 2016、食品衛生法適合2/A耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過10
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
48943903145-LL1袋(10双)LL206.216.4超高強力ポリエチレン繊維ホワイト13EN388 2016、食品衛生法適合2/A耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過10
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする