ストリップ型間仕切りシート静電透明

ストリップ型間仕切りシート静電透明 - TRUSCOストリップ型間仕切りシート静電透明 - TRUSCO
厚さ(mm)2仕様帯電防止タイプトラスコ品番447-3817幅(mm)200材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)質量(kg)15.8透明タイプ帯電透明長さ(m)30内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89608671TS-220-30
38,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[MonotaRO取扱商品]TRUSCO ストリップ型間仕切りシート 加工・施工方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする