TRUSCO
ネオジムマグネットホルダー
吸着力(N)
91
外径(Φmm)
16
高さ(mm)
8
磁石寸法(mm)
Φ12.5×2
取付ねじ
M5×0.8 深さ5.5
トラスコ品番
440-9914
材質
(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール
質量(g)
10
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89611191
TNMG-16
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください