曜日別特売

ハンドタップ ウイットねじ用・SKS

ハンドタップ ウイットねじ用・SKS - TRUSCOハンドタップ ウイットねじ用・SKS - TRUSCOハンドタップ ウイットねじ用・SKS - TRUSCO
(2件のレビュー)
ねじの種類W材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89612625T-HT1/2W12-11/2WW1/2441-57018535
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89612634T-HT1/2W12-21/2WW1/2441-57108535
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89612643T-HT1/2W12-31/2WW1/2441-57288535
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89612652T-HT1/4W20-11/4WW1/4441-56126212
1,000
759
835(税込)
当日出荷
89612661T-HT1/4W20-21/4WW1/4441-56216212
1,000
759
835(税込)
当日出荷
89612677T-HT1/4W20-31/4WW1/4441-56396212
1,000
759
835(税込)
当日出荷
89612686T-HT1/8W40-1W1/8W1/8441-5558464
770
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
89612695T-HT1/8W40-2W1/8W1/8441-5566464
770
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
89612704T-HT1/8W40-3W1/8W1/8441-5574464
770
579
637(税込)
当日出荷
89612713T-HT3/16W24-1W3/16W3/16441-5582606
840
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
89612722T-HT3/16W24-2W3/16W3/16441-5591606
840
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
89612731T-HT3/16W24-3W3/16W3/16441-5604606
840
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
89612747T-HT3/8W16-1W3/8W3/8441-56717525
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89612756T-HT3/8W16-2W3/8W3/8441-56807525
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89612765T-HT3/8W16-3W3/8W3/8441-56987525
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89612774T-HT5/16W18-1W5/16W5/16441-56477015
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
89612783T-HT5/16W18-2W5/16W5/16441-56557015
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
89612792T-HT5/16W18-3W5/16W5/16441-56637015
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 機械のタップ穴の補修
トラスト機工株式会社製造業

納品も早く、修理が早く完了し助かりました。ミリねじは馴染みが多いですが、インチねじは選択が難しかったです。ウイットねじとユニファイねじ(細目、並目)の違いを開示して欲しかったです。ありがとうございました。

対象商品 : 89612634
2019-11-08
用途: ねじ切り
建設業・工事業

ドブ付けで潰れてしまったネジ山にタップをきりましたが切れ味も良く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする