曜日別特売
T-HT1/8W40-3 ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCO 89612704

代表画像

T-HT1/8W40-3 ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCO 89612704
T-HT1/8W40-3 ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCO 89612704

ハンドタップ ウイットねじ用・SKST-HT1/8W40-3

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はねじ径など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ねじ径
W1/8
注文コード
89612704
品番
T-HT1/8W40-3
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
ねじ径
W1/8
ねじの呼び
W1/8
トラスコ品番
441-5574
全長(mm)
46
質量(g)
4
材質
合金工具鋼(SKS)
先端
上
シャンク径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
2.6
山数
40
ねじ長さ(mm)
18
ねじの種類
W
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
1インチ当たり山数
40
シャンク四角部(mm)
3.2
加工ねじ
ウィットねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 機械のタップ穴の補修
トラスト機工株式会社 様(製造業)

納品も早く、修理が早く完了し助かりました。ミリねじは馴染みが多いですが、インチねじは選択が難しかったです。ウイットねじとユニファイねじ(細目、並目)の違いを開示して欲しかったです。ありがとうございました。

対象商品 : 89612634
2019-11-08
用途: ねじ切り
建設業・工事業

ドブ付けで潰れてしまったネジ山にタップをきりましたが切れ味も良く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする