TRUSCO
メタルカット エマルション
仕様
エマルション型
トラスコ品番
432-9562
質量(kg)
16
色
乳白色
容量(L)
18
主成分
精製鉱物油
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89615111
MC-15E
¥
27,520
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください