TRUSCO TRUSCOの 安全保護具 TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面 TRUSCOの 安全メガネ ワイドビューセーフティゴーグル(ゴムベルトタイプ) 一眼型 ワイドビューセーフティゴーグル(ゴムベルトタイプ) 注文コード 89615714 注文コード 89615714 注文コード 89615714 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:イソプロピレンゴム 形状一眼型 トラスコ品番445-4120 質量(g)95 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TSG-5100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89615714 TSG-5100 ¥2,860 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 熱反射 防熱金蒸着面(薄金) 86ST-6 トーアボージン 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 熱反射 防熱金蒸着面(濃金) 86WT-6 トーアボージン 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 反射防止&超防曇シール AR-100 トーアボージン 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 反射防止&超防曇レンズ スタンダードゴーグル GL-70TBEAR トーアボージン 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 光触媒コーティングめがね bL3500 トーアボージン 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 防曇シールド 520V-6AF トーアボージン 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 防傷&防曇レンズ パノラマビュー 2100NKF トーアボージン 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 後部保護防炎タレ付き防災面 693SF型 トーアボージン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 反射防止&超防曇レンズ クリーンルーム向けゴーグル GL-56CL TBEAR トーアボージン 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 傷防止ハードコート面(スーパーワイド) 581HT-6 トーアボージン 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ かぶり型防災面 505R-N4 トーアボージン 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 防傷&防曇レンズ PitPit 2700NKF トーアボージン 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 傷防止ハードコート面 505HT-6 トーアボージン 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ 防傷&防曇レンズ 大型ゴーグル GL-90NKAF トーアボージン 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 傷防止ハードコート面(取り替え式マスク併用形) 508HT-6 トーアボージン 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 一眼式保護めがね S-980 SM リケン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 安全ゴーグル”ハイパービジョン CB” UVEX(ウベックス) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 保護メガネ 1眼型 NSK(ナカニシ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 保護メガネ TRYON BSSIマットブラック bolle 税込¥31,878~ ¥28,980~ 保護メガネ RS-160 理研化学 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具メガネ・ゴーグル・防災面安全メガネ1眼型 メガネ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります 1眼型 メガネ 2眼型 メガネ ヘルメット取付型 メガネ 付属品 メガネ シェアする マイページ 最近見た商品