油圧作動オイル

油圧作動オイル - TRUSCO油圧作動オイル - TRUSCO油圧作動オイル - TRUSCO
(28件のレビュー)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。

用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。使用温度範囲(℃)150以下付属品注入ノズル緑黄色透明質量(g)980容量(L)1適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ISO粘度グレード
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89625627TO-OH32N-1VG321
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89625636TO-OH46N-1VG461
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89625627
2025-03-21
用途: ジャッキオイル交換
製造業

ジャッキオイルの交換に買いました。 なかなか1000ccのサイズが無いので、助かります。

1が参考にしています
2024-10-28
用途: 油圧メンテナンオイル交換オイル交換

10年以上無交換で使用してきたメンテナンスリフトの油圧作動オイルとして購入しました。他の製品と同じく粘度が2種類あり、どちらを選ぶか迷いましたが、今回は粘度の低い方を選択しました。オイルシールを再使用したのでにじみや漏れを心配しましたが、今のところ大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 89625627
2024-05-01
用途: タイヤチェンジャーの作動油補充
白石石油店

問題なく使えております。1㍑サイズなので劣化する前に使えきれます

対象商品 : 89625627
2023-08-08
用途: 電動油圧ポンプオーバーホール
有限会社小俣工業建設業・工事業

扱いやすく、粘度も丁度いい感じでした、電動系や熱タレが無い場合にはおススメです。

対象商品 : 89625627
2023-10-24
用途: 垂直パワーゲートの作動油補充
建設業・工事業

補充用なので手ごろなサイズでよい商品だと思います。また機会があれば購入します。

対象商品 : 89625627
2022-09-09
用途: 油圧ジャッキの補充
湘南造機株式会社建設業・工事業

店舗に探しに行く手間が省けて、簡単に購入出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 89625627
2022-01-06
用途: フォークリフト油圧オイル補充
株式会社常陸物産卸売・小売業

メーカーに頼むと経費がかかるので、自分で出来るからとっても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 89625636
2022-05-13
用途: 機会のメンテナンス
飲食業

たいへん使いやすいです。値段も手ごろなので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする