日平機器
プレセットタイプ トルクレンチ
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
左右
主な用途
車両整備や各種機械
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
235
440
490
555
995
1045
差込角(mm)
9.5
12.7
19.0
25.4
トルク調整範囲(N・m)
選択してください
6~30
20~110
40~210
70~350
100~800
200~1000
最小目盛(N・m)
0.2
0.5
1
5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
頭部幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627526
HTR1000-1
1045
25.4
200~1000
5
5.1
64
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89627535
HTR110-3/8
440
9.5
20~110
0.5
1
37
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627544
HTR210-1/2
490
12.7
40~210
1
1.5
44
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627553
HTR30-3/8
235
9.5
6~30
0.2
0.5
29
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627562
HTR350-1/2
555
12.7
70~350
1
1.7
44
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627571
HTR800-3/4
995
19.0
100~800
5
5
64
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください