曜日別特売

強力吸盤取手 フック

強力吸盤取手 フック - 光強力吸盤取手 フック - 光
(2件のレビュー)
トラスコ品番433-4337材質ABS、ポリウレタン、NBR幅(mm)72高さ(mm)50質量(g)100内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89634045KQTS-72
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89634045
2022-07-08
用途: 会社の受付のガラスの小窓の取っ手として使用
保土谷化学工業株式会社製造業

受付のガラス小窓の開閉は、ガラスにあいた小さなくぼみに指をかけて行っていたので、お客様や社員が開閉しにくく困っていました。この吸盤取っ手を取り付けてみると、ジェル付きの強力な吸盤で吸着力も非常に強く、取っ手も大型のため握りやすく、ガラス戸の開閉が非常に楽になりました。
お客様や社員にもにも非常に好評です。

対象商品 : 89634045
2018-04-17
用途: サッシの引き戸に使用
製造業

取っ手がサッシ枠ギリギリだったので、手を挟んだりして痛い思いもしていたが、ガラス面にフックを取り付けましたところ、吸盤も強力で取れる事なく大変便利になり、大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする