曜日別特売

両頭プラスビット

両頭プラスビット - HiKOKI(旧:日立工機)両頭プラスビット - HiKOKI(旧:日立工機)両頭プラスビット - HiKOKI(旧:日立工機)両頭プラスビット - HiKOKI(旧:日立工機)両頭プラスビット - HiKOKI(旧:日立工機)両頭プラスビット - HiKOKI(旧:日立工機)両頭プラスビット - HiKOKI(旧:日立工機)両頭プラスビット - HiKOKI(旧:日立工機)
(5件のレビュー)
先端形状プラス(+)両頭機能両頭刃先マグネットあり材質鋼材本数1内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89634106983005No.245
240
199
219(税込)
当日出荷
89634115983006No.265
280
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
89634124983007No.2110
370
329
362(税込)
当日出荷
89634133983008No.2150
480
409
450(税込)
当日出荷
89634142983009No.2300
730
619
681(税込)
翌々日出荷
89634151983010No.345
240
199
219(税込)
当日出荷
89634167983011No.365
280
239
263(税込)
当日出荷
89634176983012No.3110
370
329
362(税込)
当日出荷
89634185983013No.3150
480
409
450(税込)
翌々日出荷
70335265983014No.265
370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89634133
2020-07-22
用途: 工場の保守に
製造業

工具箱に一本いておくべき道具の一つ。
被工作物を痛めなくて、満足です。

対象商品 : 89634185
2019-03-05
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

特に問題なく、使えてます。耐久性はまだまだわかりませんが、長いこと使えると思います。

対象商品 : 89634185
2018-03-06
用途: 工具製作
教育・研究機関

プラス3番の短いドライバーが欲しかったので,柄を作り,このビットを切断して2種類の長さのドライバーを作成しました.カタログを探す限り,プラス4番のビットを見つけることができませんでした.4番ビットを提供して戴けると助かります.

対象商品 : 89634115
2017-11-15
用途: ビス留め

ビスがカチリとはまります。
磁力がしっかりあるのも助かります。

対象商品 : 89634106
2015-07-20
用途: 狭い場所のネジ打ち
建設業・工事業

ボディが長いインパクト使っているので狭い場所には必須です。無名品より丈夫そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする