タイル接着材 灰色
トラスコ品番453-6291
材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他
色灰
質量(g)570
タイプ粉末
容量(g)500
可使時間(分)30
硬化時間(時間)約24(20℃)
施工面積約60cm×60cm(3mm厚)
内容量1個
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89642226 | DTS-500 | 32723101 | DTS-500 |
|
タイル接着材 | LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) | 1缶(500g) | ¥659 税込¥725 | 注文コードが変更になりました |