曜日別特売

ムービータップ(乳白)

ムービータップ(乳白) - 明工社ムービータップ(乳白) - 明工社ムービータップ(乳白) - 明工社
プラグ形状2Pコンセント形状2Pトラスコ品番431-5197寸法(mm)68×42×14乳白質量(g)46定格電力(W)1500定格電圧(V)125定格電流(A)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31263525MR2960W13
890
669
736(税込)
当日出荷
返品不可
89669447MR2960W13
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする