RIDGID(日本エマソン) RIDGID(日本エマソン)の 作業工具 RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具 RIDGID(日本エマソン)の パイプねじ切機 VJ-98 Vヘッドパイプスタンド VJ-98 Vヘッドパイプスタンド 注文コード 89678127 注文コード 89678127 トラスコ品番433-2628 幅(mm)410 質量(kg)9.5 高さ(mm)510~960 奥行(mm)410 適合パイプ6A~300A モデルVJ-98 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 56657 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89678127 56657 オープン ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水道・空調配管用工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ドロップスレッダ用 カセットヘッド 20A レッキス工業 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ドロップスレッダ RD レッキス工業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ドロップスレッダ用 カセットヘッド 32A レッキス工業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ドロップスレッダ用 カセットヘッド 25A レッキス工業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ドロップスレッダ用 カセットヘッド 15A レッキス工業 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ タイガーバンドソー替刃 5本入 NT 税込¥13,178~ ¥11,980~ タイガーバンドソー替刃 5本入 バリアブルピッチ NT 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ カポリカッター・替刃 オンダ製作所 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カポリカッター・替刃 オンダ製作所 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ チューブカッター RIDGID(日本エマソン) 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ スクリューフィードカッター RIDGID(日本エマソン) 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ チューブカッター RIDGID(日本エマソン) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ チューブカッター RIDGID(日本エマソン) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ チューブカッター RIDGID(日本エマソン) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ スクリューフィードカッター RIDGID(日本エマソン) 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 収納ケース ローポンプスーパープラス用 アサダ 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット ローテンベルガー(ROTHENBERGER) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ パイレンヘッドトルクレンチ 東日製作所 税込¥51,678~ ¥46,980~ (1) 全ネジカッター&パンチャー替刃 ミノル工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ Mバーパンチャー替刃 22 ミノル工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具水道・空調配管用工具パイプねじ切機パイプバイス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります 手動ねじ切り機 チェーザ/ダイヘッド パイプバイス パイプねじ切機各種関連品 シェアする マイページ 最近見た商品