PISCO(ピスコ)
急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)
(1件のレビュー)
軽量、コンパクト設計。
シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
最低作動圧力(MPa)
0.05
使用温度範囲(℃)
5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89682363
EQU-4
4
3.3
¥
1,188
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
89682372
EQU-6
6
4.9
¥
1,254
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
急速排気弁
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった