ハゼット
ディープソケットセット(12角タイプ・差込角9.5)レール付
穴角
12角
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
437-8911
セット内容
ソケットレール
材質
内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
819
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89696923
880TZ10H
¥
49,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください