880TZ10H ディープソケットセット(12角タイプ・差込角9.5)レール付 ハゼット 89696923

880TZ10H ディープソケットセット(12角タイプ・差込角9.5)レール付 ハゼット 89696923
880TZ10H ディープソケットセット(12角タイプ・差込角9.5)レール付 ハゼット 89696923

ディープソケットセット(12角タイプ・差込角9.5)レール付880TZ10H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
89696923
品番
880TZ10H
参考基準価格(税別)¥54,790販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
トラスコ品番
437-8911
セット内容
ソケットレール
材質
内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
819
差込角(mm)
9.5
穴角
12角

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする