高精度プリセット型トルクレンチ

高精度プリセット型トルクレンチ - ハゼット高精度プリセット型トルクレンチ - ハゼット高精度プリセット型トルクレンチ - ハゼット
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±2負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896983056109-2CT2566.354~400.400.4
113,300
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
896983146110-1CT3359.55~600.500.56
130,400
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
896983236111-1CT3899.520~1201.000.89
130,400
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
896983326121-1CT43512.720~1201.001.14
131,700
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
896983416122-1CT54312.740~2001.001.32
147,400
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする