曜日別特売

メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXオス

メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXオス - トーフレメタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXオス - トーフレ
内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89702891TF-1610-1000-MM1439-78780.5
10,670
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89702907TF-1610-300-MM0.3439-78940.3
7,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89702916TF-1610-500-MM0.5439-79160.3
8,640
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89702925TF-1615-1000-MM1439-79320.6
11,160
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
89702934TF-1615-300-MM0.3439-79590.4
7,580
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
89702943TF-1615-500-MM0.5439-79750.4
8,610
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
89702952TF-1620-1000-MM1439-79910.8
15,120
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89702961TF-1620-300-MM0.3439-80170.5
10,190
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89702977TF-1620-500-MM0.5439-80330.6
11,610
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
89702986TF-1625-1000-MM1439-80501.3
23,350
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89702995TF-1625-300-MM0.3439-80760.8
16,220
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89703004TF-1625-500-MM0.5439-80921
18,290
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする