スペーシア スペーシアの 機構部品 スペーシアの パイプフレーム スペーシアの パイプフレーム用部品 軽量型スパホイール 軽量型スパホイール 注文コード ホイールとフレームが分離可能、リサイクル性に優れたアルミ製のスパイホール 材質(フレーム)アルミニウム 材質(ホイール)ポリアセタール 材質(軸)鉄 幅(mm)88 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JB-82020 JB-82030 JB-83020 JB-83030 質量(kg) 選択解除 4.61556.8977.5 ホイール直径(Φmm) 選択解除 2036 ピッチ(mm) 選択解除 2240 長さ(mm) 選択解除 2000200229923000 質量(g/m) 選択解除 23052500 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89704912 JB-82020 4.615 20 22 2002 2305 ¥12,000 取扱い終了 89704921 JB-82030 6.897 20 22 2992 2305 ¥18,000 取扱い終了 89704937 JB-83020 5 36 40 2000 2500 ¥10,500 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 89704946 JB-83030 7.5 36 40 3000 2500 ¥15,750 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【 オーダー・加工 】イレクター 曲げパイプ(長さ指定可) 矢崎化工 税込¥1,170~ ¥1,064~ ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケルウチワBTウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロームBSテイトウコインワリローレット 大阪魂 税込¥172,480~ ¥156,800~ ウチネジダウエルピン(THMDP 大阪魂 税込¥974~ ¥885~ ユニクロウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロームBSヒラアタマローレット 大阪魂 税込¥156,054~ ¥141,867~ ダウエルピン(MSDP 大阪魂 税込¥734 ¥667 CR ECO BSダンツキローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W ウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダウエルピンDP(ヒメノH7 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロームBSテイトウローレット 大阪魂 税込¥151,947~ ¥138,134~ キジBSローレットビス(ヒラアタマ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUSナガアタマローレットH12 大阪魂 税込¥734 ¥667 BK SUSローレットビス 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS(-)ローレットビス(タイワン 大阪魂 税込¥734 ¥667 イレクター 矢崎化工 税込¥967 ¥879 バスケットへ クロメートウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ CR ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3BECOBS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥17,967 ¥16,334 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品パイプフレームパイプフレーム用部品パイプラックシステムパーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります パイプジョイントシステムパーツ パイプラックシステムパーツ その他パイプフレーム用部品 ステンレスクランプシリーズ シェアする マイページ 最近見た商品