つくし工房
フォーシーズンチョッキ
6mm目メッシュにより通気性が非常に良く、また、反射クロスに穴加工を施した事により、反射材の熱も放出します。
夜間作業も安心で、オールシーズン使用できます。
材質/仕上
ポリエステルメッシュ(6mm目メッシュ)
反射シート:ビーズ反射クロス(3mmの通気口)
用途
熱中症対策に。
サイズ
フリーサイズ
着丈(cm)
56
身幅(cm)
90~130
質量(g)
150
種類
ベスト型
テープ地色
シルバー
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89714371
TY-35B
414-2241
紺
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
89714387
TY-35J
414-2250
橙
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89714396
TY-35Y
414-2268
緑
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください