ロゴス
クレモナ陸上 ジャンパー
耐油性・耐寒性が高く、土木作業現場で有効です。
用途
土木作業、農作業、一般作業
種別
長袖ジャンパー
材質
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89716557
15120180
鉄紺
3L
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716566
15120181
鉄紺
LL
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
7日以内出荷
89716575
15120182
鉄紺
L
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716584
15120183
鉄紺
M
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
7日以内出荷
89716593
15120520
イエロー
3L
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716602
15120521
イエロー
LL
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716611
15120522
イエロー
L
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716627
15120523
イエロー
M
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください