MPS
ジグソーブレード 木工用
有効刃長(mm)
75
全長(mm)
100
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
山数
切断能力(mm)合板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89725456
3401
442-5103
1.45
37.2
10
4~30
オープン
¥
379
¥417
(税込)
当日出荷
返品不可
89725465
3401-KR
442-5111
1.45
32.9
10
4~30
オープン
¥
479
¥527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89725474
3404
442-5120
1.25
38.9
6
8~60
オープン
¥
309
¥340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89725483
3460
442-5201
1.45
54.1
12
3~60
オープン
¥
419
¥461
(税込)
当日出荷
返品不可
89725413
3101
442-4999
1.45
37.2
10
4~30
オープン
取扱い終了
89725422
3101-KR
442-5006
1.45
33
10
4~30
オープン
取扱い終了
89725431
3104
442-5014
1.25
37.8
6
8~60
オープン
取扱い終了
返品不可
89725447
3160
442-5090
1.45
37.1
12
3~60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください